カテゴリ

  • テープ(2)
    • 電子・基板用テープ(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
テープ幅(mm)
  • 14
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 19(6)
  • 20(7)
  • 24(3)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
特長
  • 耐熱(2)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(1)
用途
  • 電気・電子用電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 33(2)
33
基材
  • ポリイミド(2)
ポリイミド
色
  • ブラウンブラウン(1)
ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kapton」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
電子・基板用テープカテゴリ
関連カテゴリ