カテゴリ
- テープ(29)
- 両面テープ(19)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 事務用品(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 10(24)
- 12(17)
- 13(8)
- 18(13)
- 19(24)
- 20(37)
- 24(15)
- 25(45)
- 30(33)
- 38(18)
- 40(21)
- 48(11)
- 50(70)
- 60(18)
- 75(24)
- 100(36)
- 150(18)
- 300(19)
- カスタマイズ商品(10)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(2)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 18(6)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(4)
- 200(1)
用途
固定・仮止め用(6)
塗装・養生用(2)
多用途(8)
粗面用(1)
車用(2)
隙間用(2)
電気・電子用(1)
特長
- はがせる(5)
- 両面(4)
- 屋外使用可(1)
- 強力(4)
- 手で切れる(1)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
- 超強力(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(3)
- 0.1(2)
- 0.105(1)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.135(1)
- 0.16(1)
- 0.17(4)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.75(1)
- 0.85(1)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 2(1)
- 6(1)
- 9(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(4)
- アクリル系(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(7)
- 紙系(7)
その他・アクリル系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
色
イエロー(1)
クリア(5)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
イエロー・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニトムズ(1)
- セキスイ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- 大塚刷毛製造(4)
- コニシ(3)
- カモ井加工紙(2)
- キングジム(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ニチバン(2)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- TORAY(東レ)(1)
- 槌屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- アイ・エス(1)
- プランドゥーアイ(1)
モノタロウ・ニトムズ・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・大塚刷毛製造・コニシ・カモ井加工紙・キングジム・3M(スリーエム)・ニチバン・寺岡製作所・TRUSCO・マクセル・TORAY(東レ)・槌屋・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・アイ・エス・プランドゥーアイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「幅広」の検索結果

3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(8巻)ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ 建築・塗装用
(218件のレビュー)¥529税込¥5821パック(8巻)当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(8巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
激強力両面テープ ゴム・PP用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
シーリング用マスキングテープ No.3303
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(8巻)ほか当日出荷から翌々日出荷シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープW57IP
セキスイ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
車両用マスキングテープ No.241
ニチバン(8件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(8巻)ほか当日出荷粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
ワイドすき間モヘアシール
槌屋(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
ボンド両面テープ( 固定用)
コニシ(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
塗装用マスキングテープ
カモ井加工紙¥5,998税込¥6,5981箱(8巻×10パック)当日出荷から4日以内出荷耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。用途一般塗装用色白基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
激強力両面テープ 凹凸面用
WAKI(和気産業)¥629~税込¥692~1巻当日出荷耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
フィルム両面テープ NO.70821 #25
寺岡製作所¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から15日以内出荷両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途色透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
セロハンテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥2,598税込¥2,8581セット(10巻)当日出荷一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系色透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
激強力両面テープ 接合用
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
超多用途両面テープ Mピタテープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板厚さ(mm)1.1色ホワイトテープ幅(mm)15テープ長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
紙 15 車輌用クイック マスカー厚手
大塚刷毛製造¥529~税込¥582~1本翌日出荷耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)26テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙テープ種類和紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8シート長さ(m)26
紙 15 クイックマスカー
大塚刷毛製造¥579~税込¥637~1本翌日出荷耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 ポリクイック マスカー
大塚刷毛製造¥849~税込¥934~1本ほか翌日出荷耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)ポリシート粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 タンカルクイック マスカー
大塚刷毛製造¥929税込¥1,0221本翌日出荷耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)炭カルシート粘着剤ゴム系伸び(%)2.8材質(テープ)和紙シート長さ(m)35
汎用接着両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥51,980税込¥57,1781箱(56巻)翌々日出荷から31日以内出荷フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥2,898税込¥3,1881巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア内径(Φmm)紙芯:76テープ長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ
プランドゥーアイ¥83,980税込¥92,3781箱(80巻)5日以内出荷・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはない色クリアテープ幅(mm)15基材ポリウレタンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)2主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
セロテープうさぎカッター
ニチバン¥289税込¥3181個6日以内出荷”使って 飾って” 楽しめる! フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。 見た目にもかわいらしく、子どもでも持ちやすく使いやすい形状です。 ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。 エローやピンクのキュートなカラーからクールなイメージのパープルやブルーまで、幅広いカラー展開です。 耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。材質(カッター)ポリスチレン樹脂色ベビーピンク質量(g)34テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系アズワン品番65-0411-84手切れ性○繰り返し・詰め替え対応
フィルムテープ No.6272
マクセル¥129,800税込¥142,7801ケース(96巻)30日以内出荷基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用表面処理剥離処理伸度(%)86テープ厚さ(mm)0.105タック(ボールNo.)10引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]引張強度(N/25mm)430保持力(ズレmm)40℃/0.1再剥離可再生材使用使用
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(78巻)34日以内出荷工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5