絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.1(2)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 0.75(2)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 10(3)
- その他(1)
テープ幅(mm)
- 15
- 6(4)
- 9(4)
- 10(9)
- 12(4)
- 13(9)
- 19(37)
- 20(20)
- 25(44)
- 25.4(5)
- 30(8)
- 35(3)
- 38(9)
- 40(8)
- 48(4)
- 50(92)
- 75(9)
- 100(28)
- 110(4)
- 150(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 強力(5)
- 防水(1)
用途
多用途(2)
滑り止め用(1)
隙間用(5)
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(12)
- 4(1)
- 15(1)
- 20(4)
- 50(1)
- 70(1)
基材
- アクリル系(2)
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(3)
- ゴム系(4)
- ポリエチレン(4)
- ポリプロピレン(2)
- 布系(4)
アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(23)
エスコ
「ea944」の検索結果

15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥900税込¥9901個欠品中酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
強力両面テープ(防水用)
エスコ¥865税込¥9521巻翌日出荷防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色白主なワークパーツ
強力両面テープ
エスコ¥3,750税込¥4,1251箱(10巻)翌日出荷ケース付。用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
15mmx20m 透明・両面テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個翌日出荷ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。エスコ品番EA944MD-42材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
強力両面テープ(自動車外装用)
エスコ¥785税込¥8641巻翌日出荷車外の接着用途に最適です。用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.8長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:35テープ色:黒
15mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-47材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ![透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375788-251027-02.jpg)
透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(20巻)翌日出荷から4日以内出荷断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色灰芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
両面テープ[薄型・一般用]
エスコ¥11,000税込¥12,1001箱(20巻)翌日出荷初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)
はがせる強力両面テープ[掲示用]
エスコ¥925~税込¥1,018~1巻ほか翌日出荷強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
強力両面テープ(壁面用)
エスコ¥8,850税込¥9,7351箱(10巻)翌日出荷木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白






















![透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375788-251027-02.jpg)

![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)