カテゴリ
- テープ(6)
- 電子・基板用テープ(6)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.055(1)
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.145(1)
テープ幅(mm)
- 15
- 5(4)
- 6(3)
- 9(3)
- 10(8)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(7)
- 24(3)
- 25(6)
- 30(7)
- 40(3)
- 50(8)
- 100(4)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(2)
- 耐寒(2)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(5)
用途
塗装・養生用(1)
電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 30(1)
- 33(3)
20・30・33
基材
- ポリイミド(3)
- その他(2)
ポリイミド・その他
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- モノタロウ(1)
- 寺岡製作所(3)
- 3M(スリーエム)(2)
モノタロウ・寺岡製作所・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン両面テープ NO.760H #25
寺岡製作所(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
カプトン粘着テープ NO.652S #25
寺岡製作所(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら