カテゴリ

  • テープ(18)
    • 両面テープ(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 5(6)
  • 10(16)
  • 12(7)
  • 16(6)
  • 19(15)
  • 20(22)
  • 25(80)
  • 30(22)
  • 38(52)
  • 40(15)
  • 48(4)
  • 50(205)
  • 60(35)
  • 75(59)
  • 100(61)
  • 120(3)
  • 150(5)
  • 1000(3)
  • 1100(5)
テープ長さ(m)
  • 4(1)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(8)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途多用途(2)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.1(2)
  • 0.101(1)
  • 0.12(3)
  • 0.125(2)
  • 0.15(2)
  • 0.155(1)
  • 0.16(2)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • 0.5(3)
  • その他(2)
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(3)
  • 布系(11)
  • 紙系(1)
その他・ポリエステル・布系・紙系
  • 色クリア(6)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(9)
  • マクセル(1)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • ニチバン(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
セキスイ・寺岡製作所・マクセル・星和電機(SEIWA)・tesa(テサ/テサテープ)・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nuno」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布両面テープ NO.711 寺岡製作所

    布両面テープ NO.711

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷
    テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
    用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.7565

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    409税込450
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
    用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.7560

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
    用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.778N

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバン

    ナイスタック 布・手芸工作用

    ニチバン(2件のレビュー)
    189税込208
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
    用途布・紙・プラスチック・木材用
  • 不織布基材両面テープ”68618” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68618”

    tesa(テサ/テサテープ)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
    用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.785W

    寺岡製作所
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
    用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所

    VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

    寺岡製作所
    559税込615
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ

    不織布厚手両面テープ”#575TF”

    セキスイ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
    用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
  • 導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所

    導電性布テープ NO.1825

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
    用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性布テープ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から47日以内出荷
    しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
  • 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ E05Uシリーズ

    星和電機(SEIWA)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
  • アラミド不織布テープ NO.5670 #2 寺岡製作所

    アラミド不織布テープ NO.5670 #2

    寺岡製作所
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
    用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布基材両面テープ”68614” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68614”

    tesa(テサ/テサテープ)
    569税込626
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
    用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布両面テープ マクセル

    布両面テープ

    マクセル(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1ケース(96巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
    引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    939税込1,033
    1巻
    15日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    41,980税込46,178
    1箱(96巻)
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
mizuno特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mizuno