曜日別特売

布両面粘着テープ No.523N

布両面粘着テープ No.523N - 日東電工(旧:Permacel)布両面粘着テープ No.523N - 日東電工(旧:Permacel)

布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。

用途
粗面への接着、カーペットなどの接着に。
材質
基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.5
色
クリーム
長さ(m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02566282523N-5001箱(2巻)536-9418500
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566826523N-1001箱(12巻)536-7822100
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567246523N-151箱(96巻)537-419315
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする