絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
テープ幅(mm)
- 15
- 10(1)
- 12(1)
- 12~24(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(1)
- 24(9)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(4)
- 36(2)
- 40(3)
- 48(3)
- 50(9)
- 1000(3)
- 1100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- ポリエチレン(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 8(1)
- 10(1)
- 18(2)
- 20(1)
用途
多用途(2)
電気・電子用(1)
多用途・電気・電子用
色
イエロー(1)
イエロー
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- アサヒペン(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- ニチバン(1)
寺岡製作所・アサヒペン・大塚刷毛製造・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「pen」の検索結果

PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
寺岡製作所¥519税込¥5711巻(20m)当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
セロテープペンギンカッターチェリーピンク
ニチバン¥309税込¥3401個9日以内出荷”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいペンギンのテープカッターです。材質(カッター)ポリスチレン樹脂色チェリーピンク質量(g)34テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系手切れ性○繰り返し・詰め替え対応