カテゴリ
- テープ(3)
- 電子・基板用テープ(3)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.065(1)
テープ幅(mm)
- 18
- 5(3)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(2)
- 17(2)
- 19(5)
- 20(6)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(5)
- 30(4)
- 50(5)
- 100(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(2)
用途
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 33(2)
20・33
基材
- その他(1)
- ポリイミド(2)
その他・ポリイミド
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- 3M(スリーエム)(2)
寺岡製作所・3M(スリーエム)
「kapton」の検索結果

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃