カテゴリ

  • 事務用品(2)
    • セロハンテープ(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
テープ幅(mm)
  • 18
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 15(31)
  • 20(18)
  • 24(6)
  • 25(31)
  • 30(15)
  • 36(4)
  • 38(30)
  • 40(4)
  • 48(10)
  • 50(65)
  • 60(18)
  • 75(28)
  • 100(17)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 160(6)
  • 195(3)
特長
  • 耐候(1)
テープ長さ(m)
  • 18(3)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.034(2)
  • 0.035(1)
  • 0.046(1)
  • 0.049(2)
  • 0.06(1)
  • 0.1(3)
0.025・0.034・0.035・0.046・0.049・0.06・0.1
基材
  • ポリエステル(1)
  • 紙系(1)
ポリエステル・紙系
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ホワイト(1)
ゴールド・シルバー・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキスイセロテープ No.252 セキスイセキスイセロテープ No.252セキスイ(142件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)316タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31
紙粘着テープ No.652 セキスイ紙粘着テープ No.652セキスイ
609税込670特価
1パック(7巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
87,980税込96,778
1箱(700巻)
当日出荷から11日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
セキスイ セロテープベタ セキスイセキスイ セロテープベタセキスイ
64,980税込71,478
1箱(200巻)
3日以内出荷から9日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)21テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.5基材厚さ(mm)0.034粘着力(g/10mm)326展開力(g/10mm)163粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.6着色あり
シャインテープNo.25 セキスイシャインテープNo.25セキスイ
62,980税込69,278
1箱(120巻)
9日以内出荷
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
和紙粘着テープ#655N セキスイ和紙粘着テープ#655Nセキスイ
72,980税込80,278
1箱(700巻)
11日以内出荷
建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
両面テープ sekisui特集