カテゴリ

  • テープ(15)
    • ビニールテープ一般用途(6)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(9)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 48(2)
  • 50(6)
  • 100(2)
  • カスタマイズ商品(5)
テープ長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 4(2)
  • 10(7)
  • 20(6)
  • 32.9(1)
  • 33(2)
  • 50(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途電気・電子用(10)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(6)
  • 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(6)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
基材
  • アクリル系(3)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリイミド(2)
  • 塩ビ(7)
  • 紙系(1)
アクリル系・グラスファイバー・ポリイミド・塩ビ・紙系
粘着剤
  • ゴム系(7)
ゴム系
色
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(8)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・ニチバン・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

「3m 180」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)
    イエロー
    クリア
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • ビニールテープ モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ビニールテープ

    モノタロウ(570件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +2

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +2

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • ビニールテープVT-19 ニチバン
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グレー
    ピンク
    +4

    ビニールテープVT-19

    ニチバン(57件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド
    +2

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷から36日以内出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム)

    はがせる両面テープ 壁紙掲示用

    3M(スリーエム)
    ¥429~税込¥472~
    1巻
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
    用途ポスターなどの掲示。色白テープ幅(mm)19基材アクリルフォーム(不織布増強)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
  • スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 耐熱用

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
    用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープNo.92

    3M(スリーエム)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。主な用途電気絶縁用