カテゴリ

  • テープ(11)
絞り込み
テープ長さ(m)
  • 6(1)
  • 9.1(1)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 30(1)
テープ幅(mm)
  • 19
  • 5(6)
  • 10(5)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(7)
  • 25.4(1)
  • 30(5)
  • 38(7)
  • 40(4)
  • 50(9)
  • 50.8(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • カスタマイズ商品(1)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途電気・電子用(8)
特長
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(4)
  • 耐熱(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(4)
  • 0.2(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.76(1)
基材
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(9)
ゴム系・ポリエステル・塩ビ
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ストロングホールド(4)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
3M(スリーエム)・ストロングホールド・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード

    ストロングホールド
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1巻ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード

    ストロングホールド
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールド

    ビニールテープ 一般用途用

    ストロングホールド
    2,390税込2,629
    1袋(10巻)
    当日出荷
    電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(5巻)
    欠品中
    黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 電気絶縁テープ エスコ

    電気絶縁テープ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻
    翌日出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
    用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
  • 高電圧ゴムテープ ストロングホールド

    高電圧ゴムテープ

    ストロングホールド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
    用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応