カテゴリ

  • テープ(14)
    • 電子・基板用テープ(8)
    • ビニールテープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 5(25)
  • 6(1)
  • 10(61)
  • 12(6)
  • 15(54)
  • 16(1)
  • 18(6)
  • 20(62)
  • 24(3)
  • 25(47)
  • 30(36)
  • 38(5)
  • 40(11)
  • 48(1)
  • 50(76)
  • 60(4)
  • 75(11)
  • 100(11)
  • 200(1)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 50(4)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.055(2)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.095(1)
  • 0.13(2)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(2)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(1)
  • 紙系(2)
その他・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 寺岡製作所(14)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所防鼠ビニールテープ NO.347G寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
翌日出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #2寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプライシングテープ 寺岡製作所スプライシングテープ寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
保持力に優れ、ずれにくい
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ NO.302 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302寺岡製作所(5件のレビュー)
759税込835
1パック(10巻)
当日出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
アセートクロス粘着テープ 寺岡製作所アセートクロス粘着テープ寺岡製作所
799税込879
1巻
翌々日出荷
絶縁性があり、柔軟で、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適なテープです。
用途ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁、固定材質アセテートクロス幅(mm)19長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23伸び(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7引張強度(N/25mm)156.9粘着力(N/25mm)8.58
サッシ・パイプ結束用表面保護テープ 寺岡製作所サッシ・パイプ結束用表面保護テープ寺岡製作所
479税込527
1巻
翌々日出荷
結束後にずれにくく、剥がす時に糊が残りにくい。環境に優しいオレフィンフィルムを使用しています。
用途アルミサッシや配管類の結束用に最適です。ステンレス・アルミ・アクリル塗装面の表面保護や結束に。材質支持体/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)19長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)3.14
teraoka テープ特集