カテゴリ

  • テープ(45)
    • すきま/水とりテープ(1)
    • グリップテープ(1)
    • ビニールテープ一般用途(22)
    • ポリエステルテープ(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.053(1)
  • 0.06(2)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
  • 0.13(4)
  • 0.135(1)
  • 0.18(5)
  • 0.2(20)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.38(1)
  • 0.5(2)
  • 1.67(1)
  • 3.2(1)
テープ幅(mm)
  • 19
  • 6(6)
  • 10(12)
  • 12(4)
  • 13(9)
  • 15(29)
  • 18(4)
  • 20(25)
  • 25(52)
  • 25.4(6)
  • 30(13)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 48(16)
  • 50(127)
  • 75(13)
  • 100(45)
  • 110(4)
  • 150(7)
  • 200(4)
特長
  • 強力(3)
  • 絶縁(4)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(4)
  • 防水(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(27)
テープ長さ(m)
  • 4.5(1)
  • 6.1(1)
  • 10(15)
  • 15(1)
  • 18.2(1)
  • 20(18)
  • 27.4(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(3)
  • フッ素樹脂(9)
  • プラスチック(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(21)
  • 布系(4)
  • 紙系(1)
グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • エスコ(44)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
エスコ・日東電工(旧:Permacel)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1パック(10巻)
    当日出荷
    入数10巻全質量(g)630
  • 19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(橙)

    エスコ(4件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-109材質塩化ビニール
  • 19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ

    19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    冷凍品の固定・梱包などに
    材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
  • 19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(空)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ビニールテープセット エスコ

    ビニールテープセット

    エスコ
    1,680税込1,848
    1組
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
    用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
  • 19mmx10m ビニールテープ エスコ

    19mmx10m ビニールテープ

    エスコ(5件のレビュー)
    835税込919
    1セット(10巻)
    当日出荷
    すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
    仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1パック(10巻)
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-9材質塩化ビニール
  • 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
    用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
  • 19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ

    19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]

    エスコ
    2,080税込2,288
    1巻
    当日出荷
    テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
    芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80
  • 19mmx20m ビニールテープ(白) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(白)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-105材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(茶)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-111材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(赤) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(赤)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-104材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-7材質塩化ビニール
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-9材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニールテープ(黒) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(黒)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-106材質塩化ビニール
  • 自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ

    自己融着テープ[シリコンゴム]

    エスコ
    5,470税込6,017
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
    用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
  • 19mmx20m ビニールテープ(アイボリー) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(アイボリー)

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-107材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(青/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(青/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-3材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(黄) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(黄)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-102材質塩化ビニール
  • 自己融着テープ (ブチルゴム) エスコ

    自己融着テープ (ブチルゴム)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌々日出荷
    電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。
    用途電線ケーブルの端末処理、接続、保護に材質ブチルゴム厚さ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-10~70寸法(mm×m)19×10伸び(%)550耐熱温度(℃)70引張強度(N/10mm)3.1絶縁破壊電圧(kV/mm)44
  • 19mmx20m ビニールテープ(灰) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(灰)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-110材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(緑) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(緑)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-101材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-8材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(透明) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(透明)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-108材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(青) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(青)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-103材質塩化ビニール
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1パック(13巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-19材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • 両面テープ (壁紙・ポスター用) エスコ

    両面テープ (壁紙・ポスター用)

    エスコ
    920税込1,012
    1巻
    翌日出荷
    屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
    用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.67長さ(m)4.5テープ地色主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに粘着力(N/10mm)8.76引張強度(N/10mm)14
  • 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • 19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ

    19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    水漏れ等を防ぎます。
    エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
  • 19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ

    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    高度な電気絶縁性
    用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
  • 19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 粘着テープ (ガラスクロス) エスコ

    粘着テープ (ガラスクロス)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります(メーカー比)。180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。UL-510FRを取得しています。寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。
    用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に材質ガラスクロス厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着剤シリコーン系引張強度(N/mm)600~620/19伸び(%)5電食係数0.96引きはがし粘着力(N/19mm)6.7破壊電圧(kV)3.5
  • 19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-172材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
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
"ea944" テープ幅:19mm 【通販モノタロウ】