絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(3)
- 18(2)
テープ長さ(m)
- 0.03(1)
- 30(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.25(2)
基材
- 布系(2)
粘着剤
- ゴム系(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- 寺岡製作所(2)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「570f」の検索結果

アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
アセテートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥24,980~税込¥27,478~1箱(16巻)ほか10日以内出荷から24日以内出荷高い電気絶縁性、柔軟性に優れ凹凸部分になじみやすいです。作業性が良好です。難燃性に優れています。UL規格認定品です。用途ワイヤーハーネスの結束、各種絶縁用途に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)30紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.25粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)156.9引張強度(N/10mm)62.76粘着力(N/25mm)8.58テープ長さ(mm)30