曜日別特売

アセテートクロス粘着テープ

アセテートクロス粘着テープ - 寺岡製作所

高い電気絶縁性、柔軟性に優れ凹凸部分になじみやすいです。
作業性が良好です。
難燃性に優れています。
UL規格認定品です。

用途
ワイヤーハーネスの結束、各種絶縁用途に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
テープ長さ(m)
30
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.25
粘着力(N/10mm)
3.43
引張強度(N/25mm)
156.9
引張強度(N/10mm)
62.76
粘着力(N/25mm)
8.58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02524817570F-BK-18X301箱(20巻)261-3961黒18
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02526969570F-BK-20X301箱(16巻)261-3941黒20
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02533829570F-W-18X301箱(20巻)261-3967白18
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02535019570F-W-20X301箱(20巻)261-3925白20
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02538397570F-W-10X301箱(35巻)261-3963白10
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02539551570F-BK-10X301箱(10巻)261-3942黒10
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする