カテゴリ

  • テープ(8)
    • 両面テープ(2)
    • 電子・基板用テープ(5)
    • ビニールテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 30(6)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(32)
  • 60(3)
  • 75(10)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(5)
  • 100(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.05(3)
  • 0.08(2)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.5(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
基材
  • その他(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(1)
その他・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
グレー・ブラウン
ブランド
  • 寺岡製作所(8)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所導電性布テープ NO.1825寺岡製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
フィルム両面テープ 707シリーズ 寺岡製作所フィルム両面テープ 707シリーズ寺岡製作所
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6
自己融着性絶縁テープ 寺岡製作所自己融着性絶縁テープ寺岡製作所
399税込439
1巻
翌々日出荷
巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。高い絶縁特性があります。耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。
用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)450粘着力(N/25mm)29.42
はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ No.7220寺岡製作所
299税込329
1巻
翌々日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。各種材料の貼り合わせや固定。ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。ポスターやプレートの強力固定。文具・雑貨・工作用。材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)5粘着力(N/25mm)12.75剪断接着力(N/400mm2)392.3
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品