絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.09(1)
- 0.1(2)
- 0.12(1)
- 0.15(2)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 0.33(1)
- 0.45(1)
- 0.75(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.5(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- その他(3)
テープ幅(mm)
- 20
- 6(6)
- 10(12)
- 12(4)
- 13(9)
- 15(29)
- 18(4)
- 19(45)
- 25(52)
- 25.4(6)
- 30(13)
- 38(9)
- 40(9)
- 48(16)
- 50(127)
- 75(13)
- 100(45)
- 110(4)
- 150(7)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 強力(3)
- 耐久(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 超強力(2)
用途
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(2)
滑り止め用(2)
粗面用(1)
隙間用(3)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 0.2(1)
- 1(1)
- 2(6)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 18(2)
- 20(7)
- 50(2)
基材
- その他(2)
- アクリル系(1)
- オレフィン系(5)
- ゴム系(4)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(5)
- 紙系(2)
その他・アクリル系・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(3)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(7)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(25)
エスコ
「ea944」の検索結果

Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771巻(6巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用)
エスコ¥545税込¥6001本当日出荷用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。材質アクリル樹脂系両面粘着厚さ(mm)1.1寸法(mm)20×10m質量(g)850テープ地色白芯径(mm)75
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
20mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
隙間埋メテープ
エスコ¥430税込¥4731巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
20mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープエスコ品番EA944MD-92材質基材:不織布粘着剤:アクリル系芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ (粗面コンクリート用)
エスコ¥1,610税込¥1,7711巻(1巻)翌日出荷屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2色白寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥750税込¥8251巻当日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
20mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-102材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ(PP・PE用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301箱(15巻)翌日出荷ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.12長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
超強力両面テープ(ゴム用)
エスコ¥15,800税込¥17,3801箱(10巻)翌日出荷用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)
エスコ(1件のレビュー)¥785~税込¥864~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
両面テープ[薄型・一般用]
エスコ¥11,000税込¥12,1001箱(15巻)翌日出荷初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白![超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375754-251027-02.jpg)
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]
エスコ¥24,200税込¥26,6201箱(15巻)翌日出荷用途自動車のモールやネームプレートの固定に材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.3長さ(m)5芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒



























![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
![超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375754-251027-02.jpg)