カテゴリ
- テープ(16)
- マスキングテープ(7)
- 両面テープ(9)
- 事務用品(4)
- 事務用両面テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(4)
- 9(10)
- 10(20)
- 12(39)
- 15(78)
- 18(30)
- 19(6)
- 24(19)
- 25(70)
- 30(21)
- 35(31)
- 38(25)
- 40(17)
- 45(3)
- 50(99)
- 60(8)
- 75(21)
- 100(7)
- 297(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 0.05(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 18(7)
- 20(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.086(1)
- 0.09(3)
- 0.091(1)
- 0.092(2)
- 0.096(2)
- 0.1(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.77(1)
- 0.84(1)
ブランド
- ニチバン(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「nichiban」の検索結果

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
弱粘着マスキングテープ No.252A
ニチバン(9件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(6巻)ほか当日出荷弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(6巻×10パック)当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(6巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(42件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(6巻×10パック)当日出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20
ニチバン¥3,298税込¥3,6281箱(10巻)5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙色白備考大巻:10巻入テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208
ニチバン(5件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(6巻×10パック)当日出荷和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
建築塗装用マスキングテープ
ニチバン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6巻)ほか当日出荷引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
車両用マスキングテープ No.241
ニチバン(8件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
両面テープNo.844
ニチバン¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から3日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
両面テープNo.800
ニチバン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10巻)当日出荷高接着・高保持性粘着剤。用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属
両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン¥4,498税込¥4,9481箱(6個)当日出荷簡易包装でシュリンクパックを削減できます用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系色白基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
両面テープNo.801
ニチバン¥399税込¥4391巻当日出荷から4日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.815
ニチバン¥399税込¥4391巻当日出荷から6日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
ニュープロ推薦両面テープ
ニチバン¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
ナイスタック 粘着タブ
ニチバン(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から翌々日出荷貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。用途後からはがしたい小物の固定に剥離紙紙