ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20
ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。
- 用途
- ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
- 材質
- 基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
- 色
- 白
- 備考
- 大巻:10巻入
- テープ幅(mm)
- 20
- テープ長さ(m)
- 5
- テープ厚さ(mm)
- 0.4
- 粘着力
- 03.強力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10巻)
注意
※カッターは付いていません。文房具 の新着商品
カテゴリ











![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124627-260803-02.jpg)

















