カテゴリ

  • テープ(66)
    • 両面テープ(54)
    • ビニールテープ(1)
    • マスキングテープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(1)
    • 安全保護テープ(4)
    • 建築用テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(55)
  • 日東エルマテリアル(6)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ユニット(3)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 10(48)
  • 12(20)
  • 13(17)
  • 15(63)
  • 18(18)
  • 19(40)
  • 24(17)
  • 25(71)
  • 30(58)
  • 40(29)
  • 45(16)
  • 50(201)
  • 75(31)
  • 90(18)
  • 100(96)
  • 150(29)
  • 200(27)
  • 300(36)
  • カスタマイズ商品(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.085(1)
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.12(3)
  • 0.14(8)
  • 0.15(12)
  • 0.16(9)
  • 0.17(8)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(2)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.33(2)
  • 0.5(4)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 10(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途多用途(9)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 20(17)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(32)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(1)
  • 再帰反射(2)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(8)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 蛍光反射(1)
  • 防水(3)
はがせる・両面・再帰反射・屋外使用可・強力・気密・耐久・耐候・耐熱・蛍光反射・防水
基材
  • その他(1)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(3)
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(34)
  • 紙系(2)
  • 銅箔(1)
その他・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・銅箔
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
699税込769
1パック(6巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
789税込868特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
559税込615
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
719税込791特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(60巻)
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
549税込604
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
889税込978特価
1巻
当日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
低VOC両面接着テープNO.512 日東電工低VOC両面接着テープNO.512日東電工
459税込505
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
低VOC両面接着テープNO.510 日東電工低VOC両面接着テープNO.510日東電工
449税込494
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から9日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどにフォークリフトや運搬用のパレット、台車など反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープNO.535A 日東電工両面接着テープNO.535A日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
949税込1,044
1巻
当日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) 日東電工厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)日東電工
999税込1,099
1巻
当日出荷
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、再はく離可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000T日東電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性両面テープ 日東電工難燃性両面テープ日東電工
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。仕様UL-94.VTM-0認定品保持力(mm/h)0.3適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工ゴム系両面テープ VR-5300H日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工日東 油面接着用低VOC両面テープ日東電工
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516日東電工
609税込670
1巻
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工透明性両面テープ HJ-3160W日東電工
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工透明性両面テープ HJ-9150W日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
599税込659
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着