カテゴリ

  • テープ(11)
    • 両面テープ一般用途用(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(7)
  • ニトムズ(1)
  • ニチバン(1)
  • 寺岡製作所(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(11)
  • 25(9)
  • 30(11)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 50(10)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 200(6)
  • 300(5)
  • 1060(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(5)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
特長
  • はがせる(4)
  • 両面(1)
  • 強力(4)
  • 耐久(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(9)
  • 50(4)
10・20・50
基材
  • 布系(9)
  • 紙系(2)
布系・紙系
  • 色ホワイト(4)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 5000ns」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
789税込868特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ再はく離一般用両面テープ No.5000NSニトムズ(11件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(169件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ NO.7220寺岡製作所(33件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
63,980税込70,378
1箱(60巻)
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に