絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(6)
- 10(16)
- 12(7)
- 15(18)
- 16(4)
- 19(15)
- 25(76)
- 30(22)
- 38(47)
- 40(14)
- 48(6)
- 50(194)
- 60(30)
- 75(52)
- 100(56)
- 120(3)
- 150(4)
- 200(3)
- 1000(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 6(1)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(10)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(6)
多用途(2)
掲示用(1)
粗面用(1)
結束用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 柔軟(4)
- 絶縁(3)
- 耐寒(1)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.035(1)
- 0.1(2)
- 0.101(1)
- 0.12(3)
- 0.125(2)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.155(1)
- 0.16(2)
- 0.2(1)
- 0.250(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- 0.38(1)
- 0.5(3)
- その他(2)
基材
- その他(2)
- ポリエステル(3)
- 布系(13)
その他・ポリエステル・布系
色
クリア(6)
グレー(3)
ブラック(1)
ベージュ(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- セキスイ(1)
- 寺岡製作所(9)
- マクセル(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- 3M(スリーエム)(1)
セキスイ・寺岡製作所・マクセル・日東電工(旧:Permacel)・星和電機(SEIWA)・tesa(テサ/テサテープ)・日本ジッパーチュービング・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

布両面テープ NO.711
寺岡製作所(27件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7565
寺岡製作所(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
寺岡製作所¥749税込¥8241巻当日出荷から22日以内出荷環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
導電性布テープ E05Uシリーズ
星和電機(SEIWA)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷から3日以内出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
導電性布テープ NO.1825
寺岡製作所(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥769税込¥8461巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥21,980税込¥24,1781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
寺岡製作所¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷から22日以内出荷ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
布両面テープ No.5300
マクセル¥42,980税込¥47,2781ケース(60巻)翌々日出荷から6日以内出荷スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥33,980税込¥37,3781巻(50m)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770
寺岡製作所¥1,298税込¥1,4281巻22日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(40巻)22日以内出荷用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.14色ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
布両面粘着テープ No.523N
日東電工(旧:Permacel)¥41,980税込¥46,1781箱(72巻)24日以内出荷布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応