布両面粘着テープ No.523N

布両面粘着テープ No.523N - 日東電工(旧:Permacel)布両面粘着テープ No.523N - 日東電工(旧:Permacel)

布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。

用途
粗面への接着、カーペットなどの接着に。
材質
基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.5
色
クリーム
長さ(m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
幅(mm)
トラスコ品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02522349523N-351箱(42巻)536-932635
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526838523N-601箱(24巻)536-937260
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529462523N-2001箱(6巻)536-9327200
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530329523N-401箱(36巻)536-930940
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533102523N-1201箱(12巻)537-0899120
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535256523N-201箱(72巻)536-935320
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536708523N-10001巻536-93611000
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする