絞り込み
テープ長さ(m)
- 18(9)
- 55(1)
テープ幅(mm)
- 24
- 6(5)
- 9(4)
- 10(2)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(9)
- 18(11)
- 19(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(6)
- 48(1)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(1)
- 400(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(5)
多用途(1)
車用(4)
特長
- 強力(1)
- 手で切れる(2)
- 耐熱(3)
基材
- 紙系(9)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(4)
- 0.083(1)
- 0.09(1)
- 0.096(1)
- 0.1(2)
- 0.17(1)
0.08・0.083・0.09・0.096・0.1・0.17
粘着剤
- アクリル系(7)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(4)
グリーン(2)
ホワイト(2)
イエロー・グリーン・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニチバン(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「3m 244」の検索結果

スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(5巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1793色イエローテープ幅(mm)24基材和紙テープ長さ(m)18厚さ(μm)80粘着剤アクリル系主な用途塗装用アズワン品番65-1945-46RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、耐熱性
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(5巻)ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ
(479件のレビュー)¥329税込¥3621パック(5巻)当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
マスキングテープ 高品質
(2008件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(5巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥139税込¥1531巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(5巻)ほか当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5巻)当日出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
マスキングテープ 建築・塗装用
(216件のレビュー)¥559税込¥6151パック(5巻)当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(5巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
クレープマスキングテープ 401+
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から翌々日出荷緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。色グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱