カテゴリ

  • 事務用品(9)
    • セロハンテープ(7)
  • テープ(11)
    • マスキングテープ(10)
    • 両面テープ(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 24
  • 5(4)
  • 9(11)
  • 10(20)
  • 12(39)
  • 15(78)
  • 18(30)
  • 19(6)
  • 20(17)
  • 25(70)
  • 30(21)
  • 35(31)
  • 38(25)
  • 40(17)
  • 45(3)
  • 50(99)
  • 60(8)
  • 75(20)
  • 100(7)
  • 297(3)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 18(12)
  • 30(1)
  • 35(5)
  • 70(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(3)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.086(2)
  • 0.088(1)
  • 0.089(1)
  • 0.09(2)
  • 0.091(1)
  • 0.092(1)
  • 0.096(3)
  • 0.84(1)
ブランド
  • ニチバン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nichiban」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セロテープ® 大巻 ニチバン

    セロテープ® 大巻

    ニチバン(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1巻(24mm×35m)
    当日出荷
    静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
    用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。色透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)18テープ厚さ(mm)0.048粘着力(N/10mm)5.02引張強度(N/10mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • セロテープ ニチバン

    セロテープ

    ニチバン(6件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1巻
    当日出荷
    セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。色透明粘着力(g/10mm)4.01手切れ性○
  • セロテープ 着色タイプ ニチバン

    セロテープ 着色タイプ

    ニチバン(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(5巻)
    当日出荷
    一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
  • 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン

    弱粘着マスキングテープ No.252A

    ニチバン(9件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
    用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(5巻)
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(42件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
    用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
  • セロテープ® 産業用 ニチバン

    セロテープ® 産業用

    ニチバン(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5巻)
    当日出荷
    軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。厚さ(mm)0.05色透明区分産業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
    用途車両塗装マスキング用など
  • セロテープNo.405 1P ニチバン

    セロテープNo.405 1P

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1巻
    当日出荷
    セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
  • 産業用セロテープ ニチバン

    産業用セロテープ

    ニチバン(19件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。色透明基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系
  • テープカッター 直線美 for Business ニチバン

    テープカッター 直線美 for Business

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
    用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)(最大)24繰り返し・詰め替え対応
  • 紙粘着テープ H210 ニチバン

    紙粘着テープ H210

    ニチバン
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
    色白テープ長さ(m)18
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5巻)
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン

    紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
    用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
  • 車両用マスキングテープ No.241 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.241

    ニチバン(8件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
    用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
  • 両面テープNo.844 ニチバン

    両面テープNo.844

    ニチバン
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
  • シーリングマスキングテープNo.2541 ニチバン

    シーリングマスキングテープNo.2541

    ニチバン
    ¥629税込¥692
    1パック(5巻)
    当日出荷
    巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。
    用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(5巻×10パック)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。色青粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
  • マイラップ 24×30 ニチバン

    マイラップ 24×30

    ニチバン
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5巻)
    当日出荷
    ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
    用途高級品・贈答品の包装、装飾用。材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.045長さ(m)30粘着力(N/10mm)3.97引張強度(N/10mm)41.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    ¥699税込¥769
    1パック(5巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1874材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.89色青長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物