シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H
巻戻しが軽く、作業性が向上します。
テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。
コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。
耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。
耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
- 用途
- サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。
シーリング用。
- 仕様
- テープカット条件:手で切断可能
- トラスコ品番
- 601-1874
- 材質
- 基材:和紙、粘着剤:アクリル系
- 幅(mm)
- 24
- 厚さ(mm)
- 0.89
- 色
- 青
- 長さ(m)
- 18
- 粘着力(N/10mm)
- 1.28
- 引張強度(N/10mm)
- 34.6
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1パック(5巻)
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ











![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)

