カテゴリ

  • テープ(45)
    • ビニールテープ(4)
    • 布テープ(4)
    • OPPテープ(3)
    • 両面テープ(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 救急・衛生(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 10(26)
  • 12(16)
  • 13(10)
  • 15(39)
  • 18(13)
  • 19(25)
  • 20(39)
  • 24(16)
  • 30(35)
  • 38(18)
  • 40(24)
  • 48(13)
  • 50(72)
  • 60(20)
  • 75(24)
  • 100(41)
  • 150(21)
  • 200(15)
  • 300(25)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 9(1)
  • 10(12)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 50(14)
  • 100(2)
  • 200(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(6)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(3)
  • 強力(4)
  • 絶縁(7)
  • 耐候(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(5)
  • 蓄光反射(2)
  • 超強力(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.035(1)
  • 0.05(4)
  • 0.052(1)
  • 0.06(1)
  • 0.062(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.089(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(3)
  • 0.12(2)
  • 0.13(6)
  • 0.16(2)
  • 0.17(5)
  • 0.18(3)
  • 0.2(3)
  • 0.5(2)
  • 1.1(3)
基材
  • OPP(3)
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(1)
  • ゴム系(2)
  • フッ素樹脂(9)
  • ポリエステル(4)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(8)
  • 紙系(2)
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ゴム系・フッ素樹脂・ポリエステル・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(1)
  • エーモン(1)
  • セキスイ(6)
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • エスコ(4)
  • マクセル(4)
  • コニシ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • イワツキ(2)
  • アズワン(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニチバン(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • アルケア(1)
  • W.A.S(1)
モノタロウ・ニトムズ・エーモン・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・エスコ・マクセル・コニシ・TRUSCO・日本緑十字社・イワツキ・アズワン・寺岡製作所・ニチバン・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・TORAY(東レ)・アルケア・W.A.S
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「幅広」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束テープ 幅広タイプ エーモン

    結束テープ 幅広タイプ

    エーモン(29件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1巻
    当日出荷
    手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
    用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
  • 布テープ No.600V セキスイ

    布テープ No.600V

    セキスイ(109件のレビュー)
    ¥311~税込¥342~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
  • 布テープ モノタロウ

    布テープ

    モノタロウ(1933件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1巻
    当日出荷
    文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワン

    シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
    材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • エスロンテープ#360 セキスイ

    エスロンテープ#360

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 多用途高強度建材用

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ ニトムズ

    一般用両面テープ

    ニトムズ(7件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白
  • 新布テープ No.760 セキスイ

    新布テープ No.760

    セキスイ(15件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(60巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(100巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エラテックス(R) アルケア

    エラテックス(R)

    アルケア
    ¥649税込¥714
    1袋(2巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
    材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系テープ長さ(m)5包帯種類粘着包帯、弾力包帯
  • シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S

    シリコン・ゴムテープ 超ぴた

    W.A.S(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    -50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
    伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
  • フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.70821 #25

    寺岡製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
    用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途色透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
  • ボンド 保護・お直し便利テープ コニシ

    ボンド 保護・お直し便利テープ

    コニシ
    ¥419~税込¥461~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。
    用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3
  • 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)

    多用途 両面粘着テープ GPT-020F

    3M(スリーエム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    ・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
    色透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセル

    スリオン 紙両面粘着テープ 5460

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1ケース(60巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
    用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1色白テープ長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
  • バトルウィン セラポアテープFX ニチバン

    バトルウィン セラポアテープFX

    ニチバン
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。 手で切れるからハサミ不要。 はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。 撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
    仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありテープ長さ(m)5.5テープ地色ベージュテープ種類キネシオテープ
  • 耐熱PTFEテープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱PTFEテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷
    摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
    用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8166

    マクセル
    ¥83,980税込¥92,378
    1ケース(60巻)
    当日出荷から30日以内出荷
    耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    ¥6,180税込¥6,798
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    ¥4,920税込¥5,412
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 布粘着テープ No.3350 マクセル

    布粘着テープ No.3350

    マクセル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(60巻)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
    用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)22粘着力(N/10mm)7.84引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]引張強度(N/25mm)186.5保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]再生材使用使用
  • ユティール イワツキ

    ユティール

    イワツキ
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(12巻)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    コットンとLYCRA(ライクラ)を使用した伸縮性の基布に、アクリル系樹脂粘着剤を塗布した、粘着性伸縮包帯です。 適度な伸縮性と適度な粘着性を持っています。 固定保持力があるので、ガーゼ、パッド、翼状針などの固定、副木や義足等の固定等に幅広く使用されています(剥離紙に方眼目盛入)。 ラテックスフリー。
    長さ(m)5包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
  • 汎用接着両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    汎用接着両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(32巻)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
    用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 緑十字 強力両面テープ(構造用テープ) 日本緑十字社

    緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)

    日本緑十字社
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    3日以内出荷
    発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
    用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。仕様屋内用厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着テープ25mm幅 コニシ

    粘着テープ25mm幅

    コニシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    4日以内出荷
    不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
    用途各種プラスチックの接着に厚さ(mm)0.13質量(g)160粘着タイプ両面
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア内径(Φmm)紙芯:76テープ長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • サージカルテープ イワツキ

    サージカルテープ

    イワツキ
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(12巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    不織布を基布にして、アクリル系樹脂粘着剤を塗布しました。 医療用サージカルテープとして幅広い用途で使用できます。
    テープ長さ(m)9