カテゴリ
- テープ(6)
- ポリエステルテープ(6)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 5(5)
- 10(5)
- 12(3)
- 15(5)
- 19(1)
- 20(6)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 50(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.05(2)
- 0.081(2)
- 0.085(1)
特長
- 絶縁(4)
- 耐熱(4)
基材
- ポリエステル(6)
粘着剤
- アクリル系(5)
用途
電気・電子用(4)
電気・電子用
テープ長さ(m)
- 30(5)
- 50(5)
30・50
色
イエロー(3)
クリア(4)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(4)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 寺岡製作所(6)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「631s」の検索結果

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥629~税込¥692~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
PE粘着テープNO.631S #25transparent
寺岡製作所¥7,598税込¥8,3581箱(16巻)11日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要