PE粘着テープNO.631S #25transparent
粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。
絶縁性に優れています。
A温度定格130℃です。
切断にはカッターが必要です。
- 用途
- トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 色
- クリア
- テープ長さ(m)
- 30
- テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 粘着力(N/10mm)
- 4.9
- 引張強度(N/25mm)
- 95.6
- 引張強度(N/10mm)
- 38.2
- 粘着力(N/25mm)
- 12.26
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- テープタイプ
- カッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















