カテゴリ

  • テープ(16)
    • 養生テープ(3)
    • 布テープ(3)
    • 両面テープ(3)
    • 電子・基板用テープ(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 20(8)
  • 24(1)
  • 30(6)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(32)
  • 60(3)
  • 75(10)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 10(1)
  • 20(6)
  • 25(7)
  • 50(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(3)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.05(2)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.28(1)
  • 0.37(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • その他(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(5)
  • 紙系(1)
  • 銅箔(1)
その他・アルミ箔・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系・銅箔
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 寺岡製作所(16)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(240件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
布両面テープ NO.711 寺岡製作所布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷から3日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
オリーブテープ NO.141 寺岡製作所オリーブテープ NO.141寺岡製作所(17件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。 ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。 手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。
用途一般包装。 重梱包・輸出梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。
クラフトテープ NO.246 寺岡製作所クラフトテープ NO.246寺岡製作所(9件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷から翌々日出荷
環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。 巻き戻しがスムーズです。 一般的な梱包用です。
用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。
導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
両面テープ NO.7783 寺岡製作所両面テープ NO.7783寺岡製作所(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(60個)
当日出荷から11日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
布テープ No.159 1巻 159シリーズ 寺岡製作所布テープ No.159 1巻 159シリーズ寺岡製作所
249税込274
1巻
当日出荷から5日以内出荷
手切れが良くて使いやすい!
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.8303寺岡製作所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所導電性布テープ NO.1825寺岡製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
養生用布テープ NO.140A 寺岡製作所養生用布テープ NO.140A寺岡製作所
1巻
取扱停止中
強度が強く、剥がす際もテープが切れにくいです。 しわやねじれが発生しにくいため、まっすぐ貼れて作業性に優れています。 曲面・ざらざらした面によくつき、粘着剤が残りにくいです。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。トラスコ品番793-8349幅(mm)25厚さ(mm)0.28質量(g)205長さ(m)25引張強度183.9N/25mm主な用途養生用
養生布テープ 寺岡製作所養生布テープ寺岡製作所
279税込307
1巻
欠品中
手できれいに切れる、養生用の布テープです建築塗装用のスタンダードタイプ糊残りが少なく、また粗面にもよくつきます
用途建築物の外壁などの塗装養生用です幅(mm)25青葉長さ(m)25伸び(%)9引張強度(N/25mm)126.8粘着力(N/25mm)6.96
導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープNo.792寺岡製作所
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性茶褐色
発泡体両面テープ NO.7820 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7820寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻(10m)
6日以内出荷
ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。
用途各種材料の固定。幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所
169税込186
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
7,998税込8,798
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品