カテゴリ

  • テープ(51)
    • グリップテープ(1)
    • ビニールテープ一般用途(15)
    • ポリエステルテープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(5)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.18(8)
  • 0.2(10)
  • 0.22(1)
  • 0.23(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.43(1)
  • 0.51(4)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.89(1)
  • 1(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 6(6)
  • 10(12)
  • 12(4)
  • 13(9)
  • 15(29)
  • 18(4)
  • 19(45)
  • 20(25)
  • 25.4(6)
  • 30(13)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 48(16)
  • 50(127)
  • 75(13)
  • 100(45)
  • 110(4)
  • 150(7)
  • 200(4)
特長
  • 強力(10)
  • 絶縁(9)
  • 耐久(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(6)
  • 蛍光反射(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途滑り止め用(5)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途電気・電子用(14)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3.65(4)
  • 5(3)
  • 9.1(1)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 18.3(3)
  • 20(13)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 33(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
基材
  • その他(4)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(3)
  • ゴム系(6)
  • セラミック繊維(1)
  • フッ素樹脂(8)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(13)
  • 布系(7)
その他・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・セラミック繊維・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • エスコ(51)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
エスコ・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着エアコンテープ エスコ

    粘着エアコンテープ

    エスコ
    515税込567
    1巻
    当日出荷
    材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx25m 両面テープ(マット用) エスコ

    25mmx25m 両面テープ(マット用)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
    エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
  • 25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ

    25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
    用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
  • 25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    870税込957
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
    材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系厚さ(mm)0.43芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ

    25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    当日出荷
    メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) エスコ

    25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)67芯径(mm)25使用可能温度範囲-40~120
  • 25mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    25mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    735税込809
    1個
    当日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 自己融着テープ エスコ

    自己融着テープ

    エスコ
    6,350税込6,985
    1巻
    翌日出荷
    噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
    用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
  • 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    4,130税込4,543
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
  • 25mmx10m 超強力両面テープ エスコ

    25mmx10m 超強力両面テープ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    3,790税込4,169
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
  • 25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ

    25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
    エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 布粘着テープ エスコ

    布粘着テープ

    エスコ
    270税込297
    1巻
    翌日出荷
    しなやかで抜群の手切れ性。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包、粘着力を必要とする重梱包、宅配用、引越梱包用材質スフ布・PET厚さ(mm)0.22ダンボール色質量(g)167芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系タック(ボールNo.)28寸法(mm×m)25×25伸び(%)8保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)44展開力(N/10mm)2.1
  • 25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    8,580税込9,438
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
  • 25mmx50m フィラメントテープ エスコ

    25mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944NH-25
  • 25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ

    25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1巻
    翌日出荷
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    9,390税込10,329
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18