カテゴリ
- テープ(1)
- ガラス/セラミックテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(1)
使用温度範囲(℃)
- 100~200未満(1)
特長
- 耐熱(1)
基材
- グラスファイバー(1)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
テープ長さ(m)
- 30(1)
30
ブランド
- 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら