カテゴリ

  • テープ(6)
    • 両面テープ(3)
    • 電子・基板用テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(6)
テープ幅(mm)
  • 30
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 20(8)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(32)
  • 60(3)
  • 75(10)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 5(1)
  • 20(2)
  • 50(2)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 1(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐熱・耐薬品
基材
  • アルミ箔(1)
  • 布系(3)
アルミ箔・布系
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
両面テープ NO.7511 寺岡製作所両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から3日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ NO.7783 寺岡製作所両面テープ NO.7783寺岡製作所(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(48個)
当日出荷から11日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し寺岡製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌々日出荷
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
防水用強力両面テープ 寺岡製作所防水用強力両面テープ寺岡製作所
649税込714
1巻
翌々日出荷
貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ防水性・耐候性に優れています強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません凹凸面にもよくつきスキマを作りません屋外でも使えます
用途トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に材質支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系厚さ(mm)1長さ(m)5粘着力(N/25mm)21.58
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
9,598税込10,558
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
teraoka テープ特集