カテゴリ
- テープ(4)
- 安全保護テープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 1.6(1)
- 3(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(3)
- 25(24)
- 40(5)
- 50(154)
- 50.8(3)
- 70(5)
- 75(20)
- 90(3)
- 100(71)
- 101.6(1)
- 125(3)
- 150(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
表示・安全用(2)
特長
- 耐久(2)
- 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
- 2.4(2)
基材
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(2)
- ポリエステル(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
屋内・屋外
テープ長さ(m)
- 0.07(1)
- 5(1)
- 25(1)
- 50(1)
0.07・5・25・50
色
イエロー(4)
ホワイト(4)
イエロー・ホワイト
ブランド
- TRUSCO(1)
- グラス・ファイバー工研(3)
TRUSCO・グラス・ファイバー工研
「rainnte-pu」の検索結果

ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
駐車場用ラインテープ ブーブーライン
グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(5m×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(4枚)ほか当日出荷から翌々日出荷必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10