絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 5(1)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(4)
- 15(5)
- 19(29)
- 20(2)
- 25(21)
- 38(9)
- 40(1)
- 48(9)
- 50(41)
- 100(4)
- 550(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2600(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.14(1)
- 0.17(1)
- 0.22(1)
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 50(3)
特長
- 耐熱(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
車用(1)
基材
- その他(1)
- 布系(1)
- 紙系(2)
その他・布系・紙系
色
クリア(2)
ホワイト(2)
クリア・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
スクリム両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥139,800税込¥153,7801箱(60巻)8日以内出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。トラスコ品番135-3773材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)30厚さ(mm)0.17色白長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応