tesa(テサ/テサテープ)
マスキングテープ
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
塗装面への糊残りがありません。
用途
高温耐熱塗装のマスキングに。
自動車ボディー塗装時のマスキングに。
トラスコ品番
135-3773
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色
白
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
4.0
引張強度(N/10mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(60巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02532097
4302-30-50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください