カテゴリ
- テープ(8)
- OPPテープ(4)
- マスキングテープ(1)
- 補修・シーリングテープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 48
- 5(1)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(5)
- 19(26)
- 20(2)
- 25(17)
- 30(4)
- 38(7)
- 40(1)
- 50(36)
- 100(3)
- 550(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2600(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.055(2)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.185(1)
- 0.29(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 100(4)
特長
- 強力(1)
用途
梱包用(3)
基材
- OPP(2)
- アクリル系(1)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(2)
OPP・アクリル系・ポリエチレン・ポリプロピレン
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(7)
モノタロウ・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPテープ 100m巻
¥259税込¥2851巻当日出荷色分けによる識別梱包に最適です。用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE
tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系色白RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE
tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)用途屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0924材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~90引張強度(N/10mm)35