強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア
耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。
ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。
耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)
- 用途
- 屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。
- 仕様
- テープカット条件:手で切断可能
- トラスコ品番
- 700-0924
- 材質
- 基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系
- 色
- クリア
- 使用温度範囲(℃)
- -10~90
- テープ幅(mm)
- 48
- テープ長さ(m)
- 10
- テープ厚さ(mm)
- 0.17
- 引張強度(N/10mm)
- 35
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ



























