絞り込み
テープ幅(mm)
- 5
- 6(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(10)
- 12(8)
- 13(1)
- 15(12)
- 19(3)
- 20(9)
- 25(6)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.11(1)
- 0.2(1)
- 0.8(3)
- 1.6(1)
用途
固定・仮止め用(2)
車用(4)
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(2)
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐油(1)
- 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
- 10(4)
- 20(2)
基材
- アクリル系(3)
- 紙系(2)
アクリル系・紙系
色
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- ニチバン(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「3m 9708」の検索結果

ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(2個)当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥819~税込¥901~1箱(2巻)ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(2巻)当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥119税込¥1311パック(2巻)当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2巻)ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属