カテゴリ

  • テープ(5)
    • 両面テープ自動車用途用(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(3)
テープ幅(mm)
  • 5
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 12(10)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 19(5)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(8)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.8(3)
  • 1.6(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途車用(4)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(1)
10・20
基材
  • アクリル系(3)
  • 紙系(1)
アクリル系・紙系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9712」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2個)ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプモノタロウ(185件のレビュー)
419税込461
1袋(2巻)ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(169件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
3m 7120特集