カテゴリ

  • テープ(3)
    • 両面テープ(1)
    • 電子・基板用テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(3)
テープ幅(mm)
  • 5
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 20(8)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 30(6)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(32)
  • 60(3)
  • 75(10)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 20(2)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐熱・耐薬品
基材
  • 布系(1)
布系
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733寺岡製作所
79税込87
1巻
翌々日出荷
粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
teraoka テープ特集