カテゴリ
- テープ(3)
- ビニールテープ一般用途(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 12.7(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(11)
- 20(3)
- 24(1)
- 25(1)
- 38(3)
- 100(1)
テープ長さ(m)
- 20(3)
用途
保護用(1)
梱包用(1)
結束用(1)
電気・電子用(2)
特長
- 強力(1)
- 耐寒(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(3)
基材
- 塩ビ(3)
塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(3)
グレー(3)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ベージュ(1)
ホワイト(3)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ニトムズ(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- TRUSCO(1)
ニトムズ・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「3m 117」の検索結果

ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(4巻)当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(4巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。





![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)