カテゴリ

  • テープ(13)
    • フッ素樹脂テープ(12)
    • 電子・基板用テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 10(2)
  • 13(10)
  • 15(1)
  • 19(10)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 38(10)
  • 75(2)
  • 100(7)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(5)
  • 600(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(6)
  • 0.15(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.24(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
特長
  • 絶縁(7)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(6)
  • 防水(2)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • フッ素樹脂(6)
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(3)
  • -60~200(6)
  • -60~250(1)
  • -100~260(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(11)
5・10
粘着剤
  • シリコーン系(8)
シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(5)
クリア・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 中興化成工業(11)
モノタロウ・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chukoh」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(22件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂ガラス粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
    用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
  • フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

    中興化成工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ AGF102 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ AGF102

    中興化成工業
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷
    ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
    用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻

    中興化成工業
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
  • チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
chukoh テープ特集