カテゴリ

  • テープ(175)
    • 安全保護テープ(51)
    • 両面テープ(53)
    • ビニールテープ(7)
    • フッ素樹脂テープ(10)
    • 表面保護材(6)
    • 布テープ(9)
    • 養生テープ(4)
    • OPPテープ(5)
    • マスキングテープ(7)
    • 電子・基板用テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(97)
  • 日東エルマテリアル(29)
  • 日東電工ベースマテリアル(18)
  • ニトムズ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ユニット(24)
  • UNIT(4)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 10(48)
  • 12(19)
  • 13(19)
  • 15(59)
  • 18(18)
  • 19(40)
  • 20(66)
  • 24(18)
  • 25(69)
  • 30(55)
  • 38(14)
  • 40(27)
  • 75(32)
  • 100(88)
  • 150(15)
  • 200(28)
  • 300(34)
  • 500(14)
  • カスタマイズ商品(14)
用途
  • 用途保護用(8)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(8)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(5)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途滑り止め用(5)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(28)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 反射(4)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(8)
  • 柔軟(1)
  • 気密(4)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(11)
  • 耐候(8)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(4)
  • 耐滑性(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
  • 蓄光反射(4)
  • 蛍光反射(5)
  • 防水(5)
基材
  • OPP(1)
  • その他(4)
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(18)
  • オレフィン系(19)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(4)
  • フッ素樹脂(7)
  • プラスチック(4)
  • ポリエステル(31)
  • ポリエチレン(7)
  • ポリプロピレン(6)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(47)
  • 紙系(7)
  • 金属(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(3)
  • 0.07(6)
  • 0.09(4)
  • 0.1(14)
  • 0.12(8)
  • 0.13(6)
  • 0.14(6)
  • 0.15(10)
  • 0.16(18)
  • 0.17(8)
  • 0.18(9)
  • 0.2(7)
  • 0.23(4)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(4)
  • 0.9(4)
  • 1(6)
  • 1.1(6)
0.055・0.07・0.09・0.1・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.23・0.25・0.3・0.4・0.5・0.9・1・1.1・テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 5(21)
  • 10(29)
  • 15(3)
  • 18(6)
  • 20(34)
  • 25(18)
  • 30(4)
  • 33(4)
  • 50(51)
  • 100(8)
2・2.5・3・5・10・15・18・20・25・30・33・50・100
  • 色イエロー(27)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(24)
  • 色グリーン(23)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(8)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(16)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(16)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(48)
  • 色レッド(16)
  • 色黒×黄(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ EーA 日東エルマテリアルラインテープ EーA日東エルマテリアル(18件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル日東ベストクロステープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途により色を使い分けることが可能です。
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(130件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル布粘着テープ No.750日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から13日以内出荷
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
739税込813特価
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(25件のレビュー)
6,490税込7,139
1巻
当日出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
579税込637
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮モノタロウ
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
2,798税込3,078
1パック(5巻)
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
ノンスリップテープ 日東エルマテリアルノンスリップテープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20巻)
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
729税込802
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
ニトクロス No.7503 日東電工ニトクロス No.7503日東電工(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
路面張り用テープ(ユニラインテープ) ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ)ユニット(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
6,398税込7,038
1箱(2巻×10本)
当日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6