絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 12(1)
- 15(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 38(4)
- 48(23)
- 60(3)
- 72(1)
- 75(4)
テープ長さ(m)
- 25(2)
- 50(33)
- 66(5)
- 100(8)
- 500(3)
- 1000(6)
- 1500(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.035(1)
- 0.04(3)
- 0.045(2)
- 0.049(2)
- 0.05(3)
- 0.052(1)
- 0.055(5)
- 0.056(1)
- 0.057(1)
- 0.06(3)
- 0.062(3)
- 0.065(2)
- 0.067(4)
- 0.07(8)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(9)
- 0.095(2)
- 0.096(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(4)
梱包用(29)
結束用(2)
特長
- はがせる(1)
- 強力(5)
- 手で切れる(1)
- 気密(1)
- 耐久(2)
- 耐寒(1)
- 耐水(3)
- 耐湿(1)
- 衝撃吸収(2)
- 透明(2)
- 防水(2)
基材
- OPP(14)
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(24)
- 塩ビ(2)
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ
粘着剤
- アクリル系(13)
- ゴム系(19)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 手で切れる(3)
- 文字が書ける(14)
- 重ね貼り可(15)
- 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
色
イエロー(6)
クリア(36)
グリーン(5)
ブラウン(17)
ブラック(4)
ブルー(5)
ベージュ(5)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- セキスイ(11)
- ニトムズ(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(5)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(11)
- TRUSCO(3)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- ニチバン(2)
- ユニ工業(2)
- エスコ(1)
- コニシ(1)
- 寺岡製作所(1)
- Denka(デンカ)(1)
- シモジマ(1)
- グリーンクロス(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
3M(スリーエム)・セキスイ・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・TRUSCO・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・ニチバン・ユニ工業・エスコ・コニシ・寺岡製作所・Denka(デンカ)・シモジマ・グリーンクロス・サンキープ(旧:サンユー印刷)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「opp 50mm」の検索結果

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
厚手透明梱包用テープ PK-3900
ニトムズ(32件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚くて丈夫!めくりやすい!用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥679税込¥7471巻当日出荷強度と粘着力に優れたOPPテープです。用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
透明梱包用テープ NO.3303
ニトムズ(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻ほか当日出荷強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
段ボール色OPPテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カラーOPPテープ
グリーンクロス¥839税込¥9231巻当日出荷から4日以内出荷豊富なカラーの包装用OPP粘着テープです。用途色分け梱包、識別用途に材質基材:ポリプロピレン幅(mm)50質量(g)100主な用途色分け梱包、識別用途
OPPテープ 100m お得パック 70μ 50mm K
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥26,980税込¥29,6781箱(50巻)6日以内出荷薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPP粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥43,980税込¥48,3781箱(50巻)4日以内出荷優れた段ボールシール性 繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か 手首の負担を軽減用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.3引張強度(N/25mm)120粘着力(N/25mm)8巻戻し力(N/25mm)1.8テープタイプ音が靜か
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
3M(スリーエム)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50巻)当日出荷から10日以内出荷段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。用途段ボールの梱包用、包装用材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 371K
3M(スリーエム)¥61,980~税込¥68,178~1箱(5巻)8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.05基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、臭いが少ない
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045色トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥38,499税込¥42,3491箱(50巻)7日以内出荷透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。仕様●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装色クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09アズワン品番67-9283-98
カートンテープ No.640PF
ニチバン(31件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
カラリヤン カットEスーパー40 #484
Denka(デンカ)(10件のレビュー)¥628~税込¥691~1巻ほか当日出荷カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包![らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07226362-210601-02.jpg)
らくはる粘着テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
パックテープ NO.451
寺岡製作所¥879~税込¥967~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
業務用透明梱包用テープロング
ニトムズ(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(30巻)当日出荷長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥719~税込¥791~1巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT
ニトムズ(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。仕様テープ+カッター付質量(g)255タイプテープ+カッター付主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
マット固定テープ
セキスイ¥898税込¥9881巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
梱包テープ 67949
コニシ¥539税込¥5931巻当日出荷ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
ダンプロン60
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,398税込¥4,8381セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
EZダンプロン
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥6,998~税込¥7,698~1セット(5巻)当日出荷材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)
TRUSCO¥729税込¥8021巻当日出荷1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055色カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
テサパック エコ&ストロング
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.057備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
テサパック エコ&ウルトラストロング
tesa(テサ/テサテープ)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.056色クリア備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60






















![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)




![らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07226362-210601-02.jpg)