粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
基材にリサイクルPETを使用しております。
環境にやさしい粘着剤です。
サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。
- 用途
- 段ボールの梱包用、包装用。
- 仕様
- 油性ペン可
- トラスコ品番
- 693-2836
- 材質
- 基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系
- 厚さ(mm)
- 0.045
- 色
- トウメイ
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.045
- 粘着力(N/10mm)
- 5.2
- 引張強度(N/25mm)
- 115
- 引張強度(N/10mm)
- 46
- 粘着力(N/25mm)
- 13
- 切断方法
- 切断にはカッターが必要
- 内容量
- 1箱(5パック×10巻)
テープ の新着商品
カテゴリ























