1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。 トラスコ品番220-5204 材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系 幅(mm)80 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc