カテゴリ

  • テープ(4)
    • 電子・基板用テープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025
  • 0.03(3)
  • 0.035(4)
  • 0.05(13)
  • 0.055(8)
  • 0.07(3)
  • 0.08(8)
  • 0.085(4)
  • 0.09(3)
  • 0.1(7)
  • 0.12(6)
  • 0.125(4)
  • 0.13(12)
  • 0.14(4)
  • 0.15(7)
  • 0.16(3)
  • 0.18(4)
  • 0.2(6)
  • 0.31(4)
  • その他(7)
特長
  • はがせる(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(2)
  • ポリエステル(1)
その他・ポリエステル
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
teraoka テープ特集