カテゴリ
- テープ(9)
- 電子・基板用テープ(2)
- 工業用フィルム(7)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 0.005(1)
- 0.0075(1)
- 0.012(1)
- 0.0125(5)
- 0.025(9)
- 0.035(1)
- 0.0375(1)
- 0.055(1)
- 0.065(1)
- 0.066(1)
- 0.07(2)
- 0.075(6)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.125(5)
- 0.145(1)
- 0.15(1)
- 0.175(1)
- 0.2(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(3)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 250(2)
- 508(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(4)
- 耐寒(4)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(4)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(1)
用途
塗装・養生用(1)
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 0.297(1)
- 20(6)
- 33(1)
0.297・20・33
基材
- その他(1)
- ポリイミド(3)
その他・ポリイミド
色
ゴールド(1)
ブラウン(1)
ゴールド・ブラウン
ブランド
- 東レ・デュポン(4)
- 寺岡製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- アズワン(2)
- コクゴ(1)
東レ・デュポン・寺岡製作所・3M(スリーエム)・アズワン・コクゴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kapton」の検索結果

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(10枚)当日出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
ポリイミドフィルム
東レ・デュポン(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
カプトン(R) ロール品
東レ・デュポン¥3,998~税込¥4,398~1巻翌日出荷ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン¥3,798~税込¥4,178~1巻3日以内出荷から9日以内出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ長さ(m)20
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
カプトンフィルム
コクゴ¥57,980税込¥63,7781巻(20m)7日以内出荷Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
アズワン¥10,600~税込¥11,660~1袋(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。色ゴールド