カテゴリ

  • テープ(5)
    • フッ素樹脂テープ(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(4)
  • アズワン(1)
テープ幅(mm)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.08(6)
  • 0.1(10)
  • 0.13(10)
  • 0.17(1)
  • 0.18(5)
  • 0.2(1)
  • 0.23(4)
テープ長さ(m)
  • 10(5)
基材
  • フッ素樹脂(4)
フッ素樹脂
使用温度範囲(℃)
  • 260まで(1)
  • -100~260(1)
260まで・-100~260
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
9,698税込10,668
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc